Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene
Leistungsschalter, 3-polig, C Charakteristik, 100 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-81P2701
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2110-7HN36-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948819333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Anlagenschutz und Generatorschutz * Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich * Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser * Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige * Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
100 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.261 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,90*
€ 547,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 466,77*
€ 547,84*
Frei Haus
ab € 484,74*
€ 556,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,61*
€ 642,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 652,99*
€ 746,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,91*
€ 888,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,91*
€ 878,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,86*
€ 841,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,03*
€ 817,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,99*
€ 777,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 17,97*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,00*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,07*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,67*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,98*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,83*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,82*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,94*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,78*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,46*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,29*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,08*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 172,32*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 17,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.