Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, 4-polig, H Charakteristik, 800 A, DIN-Schiene, 3VA5580-6EC42-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter, 4-polig, H Charakteristik, 800 A, DIN-Schiene, 3VA5580-6EC42-
Leistungsschalter, 4-polig, H Charakteristik, 800 A, DIN-Schiene, 3VA5580-6EC42-
Artikel-Nr.:
     4502-81P5281
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA5580-6EC42-0AA0
EAN/GTIN:
     4042949435976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM230,FTAM, In=800A Überlastschutz Ir=800A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA5 für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Dabei setzt der 3VA UL Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Der Kompaktleistungsschalter 3VA UL bieten darüber hinaus für weltweit exportierende Maschinen und Schaltanlagenbauer beste Voraussetzungen. Neben dem IEC Standard erfüllen die beiden Baureihen 3VA5 und 3VA6 auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden. Features * Kompakte Bauform * Verfügbar als Variante für Anlagenschutz * Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetische Überstromauslöser * Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen * Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA UL
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
H
Bemessungsstrom:
800 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
1000 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
18.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Schalter, Trenner, Trennschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Sicherung, Sicherungsautomat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.770,41*
€ 2.953,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.698,04*
€ 2.954,62*
Frei Haus
ab € 2.789,10*
€ 2.982,27*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.090,18*
€ 3.283,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.450,04*
€ 3.643,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.643,16*
€ 4.335,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.616,60*
€ 4.303,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.507,84*
€ 4.174,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.457,01*
€ 4.113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.450,04*
€ 4.105,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.