Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, ETU300, (L x B x H) 57 x 29 x 15.5 mm, für Leistungsschalter 3WA, 3VW90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, ETU300, (L x B x H) 57 x 29 x 15.5 mm, für Leistungsschalter 3WA, 3VW90
Adapter, ETU300, (L x B x H) 57 x 29 x 15.5 mm, für Leistungsschalter 3WA, 3VW90
Artikel-Nr.:
     4502-81P6381
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VW9011-0AT46
EAN/GTIN:
     4047624272662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Zubehör Leistungsschalter 3WA, Adapter für Energieversorgung ETU300 mit TD400 für Selbsttest.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ETU300
Breite:
29 mm
Geeignet für:
Leistungsschalter 3WA
Höhe:
15.5 mm
Länge:
57 mm
Zubehörart:
Adapter
Gewicht:
0.021 kg
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Adapter, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 207,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 170,68*
€ 208,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,59*
€ 208,65*
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 216,36*
€ 5,95*
ab € 192,39*
€ 236,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.