Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließvorrichtung, Ronis, (L x B x H) 164.7 x 94.5 x 100 mm, für Leistungssch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschließvorrichtung, Ronis, (L x B x H) 164.7 x 94.5 x 100 mm, für Leistungssch
Abschließvorrichtung, Ronis, (L x B x H) 164.7 x 94.5 x 100 mm, für Leistungssch
Artikel-Nr.:
     4502-81P6397
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3WA9111-0BA77
EAN/GTIN:
     4001869579344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Offener Leistungsschalter
Zubehör Leistungsschalter 3WA, Abschließvorrichtung gegen Ver- fahren des Leistungsschalters in Einschubtechnik. Schlüsselbetätigung mit Fabrikat RONIS. Ersatzteil für Z-Option S76. SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA. Für Macher. Einfach verlässlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ronis
Breite:
94.5 mm
Geeignet für:
Leistungsschalter 3WA
Höhe:
100 mm
Länge:
164.7 mm
Zubehörart:
Abschließvorrichtung
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,42*
€ 624,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 542,04*
€ 625,13*
Frei Haus
ab € 549,89*
€ 630,60*
€ 5,95*
ab € 615,22*
€ 705,20*
Frei Haus
ab € 731,42*
€ 852,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,13*
€ 743,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,86*
€ 732,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,08*
€ 692,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,94*
€ 662,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,04*
€ 645,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.