Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrvorrichtung, (L x B x H) 25.1 x 47 x 43.1 mm, silber, für Serie 3SU1, 3SU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absperrvorrichtung, (L x B x H) 25.1 x 47 x 43.1 mm, silber, für Serie 3SU1, 3SU
Absperrvorrichtung, (L x B x H) 25.1 x 47 x 43.1 mm, silber, für Serie 3SU1, 3SU
Artikel-Nr.:
     4502-81P7104
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1950-0DM80-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209964525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster siemens
drucktaster
Absperrvorrichtung aus Metall, für betätigten Drucktaster, 22 mm, mit flachem Druckknopf, hohem Frontring oder hohem Frontring mit Zinnen Absperrvorrichtung als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Weitere Informationen:
Breite:
47 mm
Farbe:
silber
Geeignet für:
Serie 3SU1
Höhe:
43.1 mm
Länge:
25.1 mm
Zubehörart:
Absperrvorrichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,92*
€ 31,62*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,25*
€ 33,40*
€ 5,46*
ab € 24,66*
€ 34,03*
€ 3,90*
ab € 28,10*
€ 38,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 57,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.