Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger, 1-fach, platinmetallic, für Abdeckung, 5TG1391-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modulträger, 1-fach, platinmetallic, für Abdeckung, 5TG1391-1
Modulträger, 1-fach, platinmetallic, für Abdeckung, 5TG1391-1
Artikel-Nr.:
     4502-81P7861
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1391-1
EAN/GTIN:
     4001869385723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
DELTA style platinmetallic Modulträger 1-fach DELTA m-system. Unser m-system bietet unterschiedliche Modul Einsätze für Melde- und Kommunikationszwecke. Features * Durch den modularen Aufbau können die Einsätze sowohl bei DELTA line, DELTA miro, DELTA profil und Delta style verwendet werden * Ein Modulträger kann mit bis zu zwei unterschiedlichen Funktionen bestückt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Farbe:
platinmetallic
Geeignet für:
Abdeckung
Zubehörart:
Modulträger
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Modulträger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 6,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,26*
€ 7,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,99*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,32*
€ 8,11*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,17*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.