Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US, 8
ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US, 8
ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60mm Sammelschienensystem 8US, 8
Artikel-Nr.:
     4502-81P8818
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK4800-2KK12
EAN/GTIN:
     4001869559803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
ALPHA, Einbausatz Reiter- Sicherungssockel, für 60 mm Sammelschienensystem 8US 3 und 4 polig, H: 300 mm, B: 250 mm, senkrechter Einbau. Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Zubehörart:
Einbausatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Sicherungssockel, Verteilerfeld, Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,02*
€ 126,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,11*
€ 127,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 130,69*
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 131,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,55*
€ 155,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,15*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK08
ab € 7,351*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK07
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.