Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter, Einbaumontage M12, 1 W, 24 V (DC), Erfassungsbereich 11 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter, Einbaumontage M12, 1 W, 24 V (DC), Erfassungsbereich 11 mm,
Sicherheitsschalter, Einbaumontage M12, 1 W, 24 V (DC), Erfassungsbereich 11 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-81P9111
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541003
EAN/GTIN:
     4046548060805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
RFiD Sicherheitsschalter, 541003, PILZ RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12-Stecker
Ausführung:
RFID-Schalter
Erfassungsbereich:
11 mm
Länge:
37 mm
Montage:
Einbaumontage M12
Schaltleistung:
1 W
Schaltspannung (DC):
24 V
Schutzart (IP):
IP67/IP6K9K
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter pilz, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Näherungssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,50*
€ 106,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,23*
€ 107,02*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 94,22*
€ 107,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,66*
€ 107,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 137,89*
€ 151,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.