Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 3 Schließer + 1 Öffner, 6 A, 24 V (D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 3 Schließer + 1 Öffner, 6 A, 24 V (D
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 3 Schließer + 1 Öffner, 6 A, 24 V (D
Artikel-Nr.:
     4502-81P9140
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777305
EAN/GTIN:
     4046548009859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitsschaltgerät , 777305, PILZ Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, überwachter Start, UB = 24 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgCuNi
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
6 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 128,94*
€ 145,60*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,03*
€ 146,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,65*
€ 149,59*
Frei Haus
ab € 134,90*
€ 151,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 201,13*
€ 223,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,52*
€ 265,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,73*
€ 256,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.