Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät, Eingänge: 20, Ausgänge: 4, 772000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät, Eingänge: 20, Ausgänge: 4, 772000
SPS-Grundgerät, Eingänge: 20, Ausgänge: 4, 772000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9187
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772000
EAN/GTIN:
     4046548057607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerung, 772000, PILZ Konfigurierbare sichere Kompaktsteuerungen PNOZmulti Mini, Basisgerät, nicht erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Eingänge:
20
Ausführung:
SPS-Grundgerät
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.232 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Modul, SPS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,60*
€ 581,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,69*
€ 582,22*
Frei Haus
ab € 545,02*
€ 587,41*
5 Tage
1
€ 6,40*
ab € 553,96*
€ 596,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 757,63*
€ 810,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,66*
€ 964,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,41*
€ 964,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,49*
€ 949,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,89*
€ 930,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.