Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 3 Schließer + 1 Öffner, 6 A, 24 V (D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 3 Schließer + 1 Öffner, 6 A, 24 V (D
Überwachungsrelais, Sicherheitsschaltgerät, 3 Schließer + 1 Öffner, 6 A, 24 V (D
Artikel-Nr.:
     4502-81P9268
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750106
EAN/GTIN:
     4046548025651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät, 750106, PILZ PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung, 1 S, 1 Ö je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Sicherheitsschaltgerät
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial:
AgCuNi
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
6 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,79*
€ 272,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,55*
€ 273,22*
Frei Haus
ab € 252,40*
€ 275,42*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,79*
€ 279,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 392,31*
€ 424,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,16*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,80*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 122,37*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 89,07*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 101,76*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 81,96*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.