Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, Handsensoren, Ø 100 mm, (H) 12 mm, grün, für KT50, E80373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, Handsensoren, Ø 100 mm, (H) 12 mm, grün, für KT50, E80373
Abdeckung, Handsensoren, Ø 100 mm, (H) 12 mm, grün, für KT50, E80373
Artikel-Nr.:
     4502-81P9319
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E80373
EAN/GTIN:
     4021179264075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Automation
Fühler
Sensor
Abdeckring , E80373, IFM Der E80373 ist eine farbige Einfassung für Touchsensoren mit robustem Design für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Features * Einfaches Einrasten des Abdeckringes in den Handtaster * Zuverlässige, gut sichtbare Kennzeichnung der Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handsensoren
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
grün
Geeignet für:
KT50
Höhe:
12 mm
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 8,94*
€ 5,00*
ab € 7,16*
€ 10,16*
€ 8,95*
ab € 7,00*
€ 10,17*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,41*
€ 10,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 13,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
KT5010
ab € 125,49*
Zubehör
ifm electronic
KT5012
ab € 138,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.