Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW100000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW100000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW100000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW100000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW100000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW100000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 7-57 VDC, TSW100000000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9345
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TSW100000000
EAN/GTIN:
     4779027312828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Ethernet-Switch, TSW100, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der TSW100 ist ein unverwalteter Gigabit-Ethernet-Switch, der Power-over-Ethernet unterstützt. Als Stromversorgungsgerät (PSE) klassifiziert, zentralisiert er die Stromversorgung, stellt bis zu 30 Watt pro Port bereit und reduziert den Installationsaufwand. Fünf Gigabit-Ethernet-Ports bieten eine wirtschaftliche Lösung mit hoher Bandbreite für ein sicheres industrielles Ethernet-Netzwerk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
7-57 VDC
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 5 port, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
71
pro Stück
€ 8,00*
ab € 46,42*
€ 59,72*
4 Tage
71
pro Stück
€ 6,00*
ab € 46,46*
€ 59,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,55*
€ 60,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 61,62*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 69,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.