Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB140003000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB140003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB140003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB140003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB140003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB140003000
Gateway, (B x H x T) 74.5 x 25 x 64.4 mm, TRB140003000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9355
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TRB140003000
EAN/GTIN:
     4779027312408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemodem
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Industrie-Gateway, TRB140, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der TRB140 ist ein extrem kleines, leichtes und energieeffizientes Industrie-Gateway, das mit unternehmenskritischen LTE Cat 4-Fähigkeiten, einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, digitalen Ein- und Ausgängen und einem Micro-USB-Anschluss ausgerüstet ist. Aufgrund seines kompakten Designs ist dieses Produkt perfekt für Projekte und Anwendungen, bei denen ein einziges Gerät eine zuverlässige Internet Konnektivität benötigt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
IoT-Gateway
Breite:
74.5 mm
Höhe:
25 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
64.4 mm
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Gateway
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 87,97*
€ 109,38*
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 113,12*
3 Tage
502
€ 6,00*
ab € 91,34*
€ 113,32*
3 Tage
502
€ 8,00*
ab € 95,39*
€ 118,57*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 136,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.