Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway, (B x H x T) 83 x 25 x 74.2 mm, TRB246000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gateway, (B x H x T) 83 x 25 x 74.2 mm, TRB246000000
Gateway, (B x H x T) 83 x 25 x 74.2 mm, TRB246000000
Gateway, (B x H x T) 83 x 25 x 74.2 mm, TRB246000000
Gateway, (B x H x T) 83 x 25 x 74.2 mm, TRB246000000
Gateway, (B x H x T) 83 x 25 x 74.2 mm, TRB246000000
Gateway, (B x H x T) 83 x 25 x 74.2 mm, TRB246000000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9360
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TRB246000000
EAN/GTIN:
     4779051840755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemodem
Internet-Gateway
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Industrie-Gateway, TRB246, TELTONIKA NETWORKS, UAB Das TRB246 ist ein industrielles 4G-LTE-Gateway mit I/Os, RS232-, RS485- und Ethernet-Schnittstellen für IoT-Lösungen, die Vielseitigkeit und zuverlässige M2M-Kommunikationsunterstützung erfordern. Das Gateway verfügt über Dual-SIM-Funktionalität und unterstützt verschiedene Protokolle wie DNP3, DLMS und Modbus, die für eine reibungslose Datenübertragung unerlässlich sind. Dieses industrietaugliche IoT-Gateway ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht und kann extremen Umgebungsbedingungen in der Fertigung, Landwirtschaft oder im Baugewerbe standhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
IoT-Gateway
Breite:
83 mm
Höhe:
25 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
74.2 mm
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Gateway
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 139,94*
€ 175,06*
3 Tage
7
€ 6,29*
ab € 140,22*
€ 175,09*
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 179,62*
3 Tage
212
€ 6,00*
ab € 144,02*
€ 179,94*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 146,21*
€ 181,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.