Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway, (B x H x T) 100 x 30 x 93.4 mm, TRB500000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gateway, (B x H x T) 100 x 30 x 93.4 mm, TRB500000000
Gateway, (B x H x T) 100 x 30 x 93.4 mm, TRB500000000
Gateway, (B x H x T) 100 x 30 x 93.4 mm, TRB500000000
Gateway, (B x H x T) 100 x 30 x 93.4 mm, TRB500000000
Gateway, (B x H x T) 100 x 30 x 93.4 mm, TRB500000000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9362
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TRB500000000
EAN/GTIN:
     4779051840236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriemodem
Internet-Gateway
LTE Modem
4G Router
Industrie-Gateway, TRB500, TELTONIKA NETWORKS, UAB Das TRB500 ist ein kompaktes, energieeffizientes 5G-Gateway für ultraschnelle Datenübertragung mit extrem niedriger Latenz. Die Abwärtskompatibilität mit 4G- und 3G-Netzen ermöglicht zukunftssichere Lösungsinfrastrukturen auch in Gebieten, in denen 5G noch nicht verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
IoT-Gateway
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
93.4 mm
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.677 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Stück
€ 6,29*
ab € 275,32*
€ 301,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 282,72*
€ 309,83*
3 Tage
123
pro Stück
€ 6,00*
ab € 281,29*
€ 309,87*
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,50*
ab € 285,74*
€ 313,11*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,12*
€ 373,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,18*
€ 444,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,46*
€ 443,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.