Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 9-30 VDC, TSW010000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 9-30 VDC, TSW010000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 9-30 VDC, TSW010000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 9-30 VDC, TSW010000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 9-30 VDC, TSW010000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 9-30 VDC, TSW010000000
Ethernet Switch, 5 Ports, 100 Mbit/s, 9-30 VDC, TSW010000000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9364
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TSW010000000
EAN/GTIN:
     4779051840274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Ethernet-Switch, TSW010, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der Ethernet-Switch TSW010 bietet die kostengünstigste Möglichkeit zur Erweiterung der Netzwerkkonnektivität auf mehrere Ethernet-Geräte. Fünf 10/100-Mbit/s-Ethernet-Ports gewährleisten eine stabile und zuverlässige Konnektivität, die für die meisten industriellen Anwendungen ausreicht, bei denen kein hoher Durchsatz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
9-30 VDC
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 8,00*
ab € 16,54*
€ 22,33*
4 Tage
21
€ 6,00*
ab € 16,40*
€ 22,33*
3 Tage
5
€ 6,29*
ab € 17,43*
€ 23,60*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,68*
€ 23,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,48*
€ 26,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.