Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW110000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW110000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW110000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW110000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW110000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW110000000
Ethernet Switch, unmanaged, 5 Ports, 1 Gbit/s, 9-30 VDC, TSW110000000
Artikel-Nr.:
     4502-81P9368
Hersteller:
     TELTONIKA NETWORKS, UAB
Herst.-Nr.:
     TSW110000000
EAN/GTIN:
     4779027312958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Ethernet-Switch, TSW110, TELTONIKA NETWORKS, UAB Der TSW110 ist ein unverwalteter Layer-2-Ethernet-Switch. Dieses kleine, aber robuste Profigerät ermöglicht industrielle Anwendungen mit hoher Bandbreite und einer zuverlässigen Datenverbindung. Er verfügt über fünf Gigabit-Ethernet-Ports für den Anschluss von Geräten an das Netzwerk und unterstützt eine Vielzahl von Versorgungsspannungen (9-30 V).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
9-30 VDC
Ursprungsland:
LT
Gewicht:
0.227 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 5 port, soho switch, business-switch layer 2, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,21*
€ 39,55*
4 Tage
76
€ 8,00*
ab € 30,18*
€ 39,61*
4 Tage
76
€ 6,00*
ab € 30,06*
€ 39,61*
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 40,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 35,50*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.