Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFINET-Gateway für RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3, (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFINET-Gateway für RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3, (B x H
PROFINET-Gateway für RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3, (B x H
Artikel-Nr.:
     4502-81P9392
Hersteller:
     Revolution Pi
Herst.-Nr.:
     PR100074
EAN/GTIN:
     4260498390045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
Profinet Gateway
profinet gateway
Geräteserver und Gateways, PR100074, Revolution Pi Das RevPi Gate PROFINET IRT bindet das Revolution Pi System in ein bestehendes PROFINET-Netzwerk ein. Der Anschluss des PROFINET-Gateways an das jeweilige Basismodul erfolgt über den Overhead-Systemstecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PROFINET-Gateway
Breite:
22.5 mm
Geeignet für:
RevPi Connect S, Connect+, Core S, Core 3+, Core 3
Höhe:
96 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
110.4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Geräteserver, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 219,56*
Frei Haus
ab € 197,99*
€ 219,57*
Frei Haus
ab € 202,92*
€ 226,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 213,57*
€ 237,10*
Frei Haus
ab € 206,66*
€ 238,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,85*
€ 269,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Revolution Pi by Kunbus
PR100204
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.