Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 62 x 62 x 14.5 mm, 21.6 m³/h, 23 dB, Gleitlager, Nidec Cop


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 62 x 62 x 14.5 mm, 21.6 m³/h, 23 dB, Gleitlager, Nidec Cop
DC-Axiallüfter, 12 V, 62 x 62 x 14.5 mm, 21.6 m³/h, 23 dB, Gleitlager, Nidec Cop
Artikel-Nr.:
     4502-82B2657
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     F614T-12MC
EAN/GTIN:
     4099889478242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, F614T-12MC, NIDEC COPA Features * Kompaktes, schlankes Gehäuse (62×62×14,5 mm) * Geräuscharm, 23 dB (A * Leichtes Gewicht * Rahmen und Laufrad: ABS/PBT-Legierung * 1 Gleitlager
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
62 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Höhe:
62 mm
Lagerart:
Gleitlager
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
23 dB
Tiefe:
14.5 mm
Volumenstrom:
21.6 m³/h
Ursprungsland:
VN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 300,63*
Frei Haus
ab € 379,36*
€ 481,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 300,63*
€ 357,7497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,09*
€ 355,9171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,67*
€ 350,6573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,22*
€ 327,5118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,60*
€ 291,074
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.