Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalllüftergitter 80 x 80 mm, Stahl, ASFN88001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalllüftergitter 80 x 80 mm, Stahl, ASFN88001
Metalllüftergitter 80 x 80 mm, Stahl, ASFN88001
Artikel-Nr.:
     4502-82B2848
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FG80
EAN/GTIN:
     4099889487343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80x80 mm
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Metalllüftergitter 80 x 80 mm Typ Panasonic ASFN88001. 5 Ringe; Zulassungen: UL/CSA. Material: Stahl, D 1,6 mm. Typ: ASFN88001, Metalllüftergitter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
80 mm
Höhe:
5.5 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.