Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie, TCT24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeleitfolie, TCT24
Wärmeleitfolie, TCT24
Artikel-Nr.:
     4502-82B4670
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     TCT24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitende Klebefolie, TCT24, SEPA Das doppelseitige Klebeband TCT24 bietet eine effektive thermische Schnittstelle zwischen elektronischen Komponenten und Kühlkörpern. Das Band verfügt über eine hohe Wärmeleitfähigkeit und außergewöhnliche Klebeeigenschaften, die den Einsatz von Wärmeleitpaste und mechanischen Befestigungen überflüssig machen. Es bietet hervorragende thermische, mechanische, ökologische und chemische Eigenschaften. TCT24-Klebeband bietet Vorteile gegenüber mechanischen Befestigungen oder Flüssigklebstoffen, die hohe Investitionen erfordern können. Es ist ideal für die Befestigung von Kühlkörpern auf heißen Bauteiloberflächen wie CPUs, Leistungsverstärkern, Motortreibern, LED-Kühlkörpern und Peltierkühlern.
Weitere Informationen:
Dicke:
0.25 mm
Material:
Acryl
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Wärmeleitfähigkeit:
1 W/mK
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.