Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatte 600030, FILTERMATTE F. PF 22000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtermatte 600030, FILTERMATTE F. PF 22000
Filtermatte 600030, FILTERMATTE F. PF 22000
Filtermatte 600030, FILTERMATTE F. PF 22000
Filtermatte 600030, FILTERMATTE F. PF 22000
Filtermatte 600030, FILTERMATTE F. PF 22000
Artikel-Nr.:
     4502-82B930
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FILTERMATTE F. PF 22000
EAN/GTIN:
     4099889486773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
filtermatten
Filter-Lüfter, FILTERMATTE F. PF 22000, PFANNENBER Die FILTERMATTE F. PF 22000 ist ein Innenraum-Filterlüfter mit Schutzart IP54 für einen Luftdurchsatz von bis zu 61 m³/h, der einen einfachen Austausch der Filtermatte und eine werkzeuglose Installation ermöglicht.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Filterlüfter
Zubehörart:
Ersatzfilter
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00469 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.