Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Filterlüfter, PF32.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Filterlüfter, PF32.000
AC-Filterlüfter, PF32.000
AC-Filterlüfter, PF32.000
Artikel-Nr.:
     4502-82B932
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PF32.000
EAN/GTIN:
     4099889485400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
Mit Montageausschnitt 177 x 177 mm Typ PF 32.000.
Weitere Informationen:
Breite:
177 mm
Höhe:
177 mm
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
40 dB
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
110 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.0331 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
PFA30.000
ab € 40,02*
Zubehör
Pfannenberg
FILTERMATTE FÜR PF 32000
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.