Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Filterlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Filterlüfter
AC-Filterlüfter
AC-Filterlüfter
Artikel-Nr.:
     4502-82B944
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PF65.000
EAN/GTIN:
     4099889485424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
Mit Montageausschnitt 291 x 291 mm Typ PF 65/66.
Weitere Informationen:
Breite:
291 mm
Höhe:
291 mm
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
54 dB
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
480 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.8313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schranklüfter pfannenberg, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Lüfterfilter, Ventilatorenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
PFA60.000
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.