Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesatz für P-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesatz für P-Kern
Montagesatz für P-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-82D324
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65655B0010X000
EAN/GTIN:
     4099889060522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Halterungen Typ B65655. Für Leiterplattenmontage Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65655B10X, mit 8 Lötstiften
Weitere Informationen:
Geeignet für:
P-Kern P 18
Zubehörart:
Montagebaugruppe
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.