Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Kern, N48, 400 nH, ±3 %, Außen-Ø 26 mm, Innen-Ø 21.2 mm, (H) 16.3 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
P-Kern, N48, 400 nH, ±3 %, Außen-Ø 26 mm, Innen-Ø 21.2 mm, (H) 16.3 mm
P-Kern, N48, 400 nH, ±3 %, Außen-Ø 26 mm, Innen-Ø 21.2 mm, (H) 16.3 mm
P-Kern, N48, 400 nH, ±3 %, Außen-Ø 26 mm, Innen-Ø 21.2 mm, (H) 16.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82D403
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65671D0400A048
EAN/GTIN:
     4099889052763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
Ferritschalenkern
Schalenkernsätze P 26 x 16 Typ TDK/Epcos B65671. Nach IEC 60133, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: mit Luftspalt. Typ D mit Mittelloch, Typ T mit Gewindehülse, Typ W ohne Mittelloch. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65671D400A48, 400 nH, N48
Weitere Informationen:
AL-Wert:
400 nH
Außendurchmesser:
26 mm
Höhe:
16.3 mm
Innendurchmesser:
21.2 mm
Kernform:
P
Luftspalt:
0,24 mm
Material:
N48
Toleranz:
±3 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02141 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalenkern, P-Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,54*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,9777* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 872,70*
€ 1.038,513
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 855,64*
€ 1.018,2116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 830,09*
€ 987,8071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 811,92*
€ 966,1848
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 797,80*
€ 949,382
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 795,54*
€ 946,6926
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65679E0002X022
ab € 0,927*
Zubehör
Epcos
B65679E0003X022
ab € 1,08*
Zubehör
Epcos
B65672B0000T001
ab € 0,22*
Zubehör
Epcos
B65675B0005X000
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.