Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Kernsatz, N48, 250 nH, ±3 %, Außen-Ø 30.5 mm, Innen-Ø 25 mm, (H) 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-Kernsatz, N48, 250 nH, ±3 %, Außen-Ø 30.5 mm, Innen-Ø 25 mm, (H) 19 mm
P-Kernsatz, N48, 250 nH, ±3 %, Außen-Ø 30.5 mm, Innen-Ø 25 mm, (H) 19 mm
Artikel-Nr.:
     4502-82D450
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65701T0250G048
EAN/GTIN:
     4099889052794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
Ferritschalenkern
Nicht geeignet für Neudesigns, Schalenkernsätze P 30 x 19 Typ TDK/Epcos B65701. Nach IEC 60133, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: mit Luftspalt. Typ D mit Mittelloch, Typ T mit Gewindehülse, Typ W ohne Mittelloch. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65701T250G48, 250 nH, N48
Weitere Informationen:
AL-Wert:
250 nH
Außendurchmesser:
30.5 mm
Höhe:
19 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Kernform:
P
Luftspalt:
0,72 mm
Material:
N48
Toleranz:
±3 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.03497 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalenkern, P-Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 640 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65679E0002X022
ab € 0,927*
Zubehör
Epcos
B65679E0003X022
ab € 1,08*
Zubehör
Epcos
B65702B0000T001
ab € 0,29*
Zubehör
Epcos
B65705B0003X000
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.