Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Kernsatz, N48, 250 nH, ±2 %, Außen-Ø 36 mm, Innen-Ø 29.9 mm, (H) 22 mm, B65611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P-Kernsatz, N48, 250 nH, ±2 %, Außen-Ø 36 mm, Innen-Ø 29.9 mm, (H) 22 mm, B65611
P-Kernsatz, N48, 250 nH, ±2 %, Außen-Ø 36 mm, Innen-Ø 29.9 mm, (H) 22 mm, B65611
Artikel-Nr.:
     4502-82D500
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65611T0250G048
EAN/GTIN:
     4099889052824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Ferrit
Ferritkern
Ferritschalenkern
Nicht geeignet für Neudesigns, Schalenkernsätze P 36 x 22 Typ TDK/Epcos B65611. Nach IEC 60133, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Ausführung: mit Luftspalt, Typ D mit Mittelloch, Typ T mit Gewindeflansch, Typ W ohne Mittelloch. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65611T250G48, 250 nH, N48
Weitere Informationen:
AL-Wert:
250 nH
Außendurchmesser:
36 mm
Höhe:
22 mm
Innendurchmesser:
29.9 mm
Kernform:
P
Material:
N48
Toleranz:
±2 %
Gewicht:
0.05745 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalenkern, P-Kern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65612B0000T001
ab € 0,435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.