Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für RM-Kern, B65812N1008D001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für RM-Kern, B65812N1008D001
Spulenkörper für RM-Kern, B65812N1008D001
Artikel-Nr.:
     4502-82D942
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65812N1008D001
EAN/GTIN:
     4099889061581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Spulenkörper Typ B65812. Aus glasfaserverstärktem Duroplast (UL 94 V-0). Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Kammern (K), Wickelquerschnitt (Wq), Anzahl der Stifte (St)): B65812N1008D1, 1 K, Wq 30 mm², 8 St
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Kunststoff
Wickelquerschnitt:
30 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo, Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,85*
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,85*
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.