| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F1085 Herst.-Nr.: 24.0159-29 EAN/GTIN: 4099891759285 |
| | |
|
| | |
| Berührungssichere Adapter, 24.0159-29, Stäubli Electrical Connectors Dieser Adapter besteht aus vergoldetem Messing und kann in starre Ø 2-mm-Buchsen geschraubt werden. Durch Anziehen einer Innenschraube spreizt sich der Ø 2-mm-Stecker dieses Adapters auf, so dass er fest in der Buchse sitzt und im montierten Zustand vollen Berührungsschutz bietet. Die Ø 2-mm-Buchse mit gefederter Kontaktlamelle im Isolierkörper ist geeignet für starre Ø 2-mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adapter | Farbe: | weiß | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Seite (1): | 2 mm Buchse | Seite (2): | 2 mm Stecker | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,97* | € 3,88* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,85* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|