Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm-Adapter, 2 mm-Buchse auf 2 mm-Stecker, schwarz, MLA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm-Adapter, 2 mm-Buchse auf 2 mm-Stecker, schwarz, MLA2
2 mm-Adapter, 2 mm-Buchse auf 2 mm-Stecker, schwarz, MLA2
2 mm-Adapter, 2 mm-Buchse auf 2 mm-Stecker, schwarz, MLA2
Artikel-Nr.:
     4502-82F1086
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     20.0159-21
EAN/GTIN:
     4099891759292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker multicontact schwarz
bananenstecker
Berührungssichere Adapter, 20.0159-21, Stäubli Electrical Connectors Dieser Adapter besteht aus vergoldetem Messing und kann in starre Ø 2-mm-Buchsen geschraubt werden. Durch Anziehen einer Innenschraube spreizt sich der Ø 2-mm-Stecker dieses Adapters auf, so dass er fest in der Buchse sitzt und im montierten Zustand vollen Berührungsschutz bietet. Die Ø 2-mm-Buchse mit gefederter Kontaktlamelle im Isolierkörper ist geeignet für starre Ø 2-mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Seite (1):
2 mm Buchse
Seite (2):
2 mm Stecker
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker schwarz, Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Laborsteckverbinder-Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,60*
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 5,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.