| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F1090 Herst.-Nr.: 20.0159-25 EAN/GTIN: 4099891759339 |
| | |
|
| | |
| Berührungssichere Adapter, 20.0159-25, Stäubli Electrical Connectors Dieser Adapter ist aus vergoldetem Messing gefertigt und passt in Ø 2 mm Klemmbuchsen. Die Ø 2-mm-Buchse mit gefederter Kontaktlamelle im Isolierkörper ist geeignet für starre Ø 2-mm-Stecker mit starrer Isolierhülse nach E-DIN 42802-2. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adapter | Farbe: | grün | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Seite (1): | 2 mm Buchse | Seite (2): | 2 mm Stecker | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 4,73* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,64* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|