Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Steckverbinder
>
Artikel
Audio-Adapter Klinke/Cinch, 1 x 3,5 mm-Klinkenstecker, mono, 1 x Cinchkupplung,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-82F110
Hersteller:
BKL Electronic
Herst.-Nr.:
1102005
EAN/GTIN:
4011376712936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Audio-Adapter Klinke/Cinch, eine Seite 3,5 mm Klinkenstecker (mono), andere Seite Cinch-Kupplung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Steckverbinder (Ausgang):
3,5 mm Klinkenstecker 2-polig
Steckverbinder:
Chinch-Buchse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
AV Steckverbinder
>
Adapter für AV Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
,
Adapter Klinke
,
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
cinch steckverbinder
,
Adapter
,
Steckverbinderadapter
,
Audio-Video-Adapter
,
AV-Adapter
,
Cinch-Adapter
,
Cinch-Verbindungsstück
,
RCA-Adapter
,
Steckverbinderzwischenstück
,
Übergangssteckverbinder
,
Klinkensteckverbinder-Adapter
,
Cinch
,
Cinch-Steckverbindung
,
RCA-Steckverbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Audio-Video-Steckverbindung
,
AV-Steckverbinder
,
Audiosteckverbinder
,
Videosteckverbinder
,
Klinkensteckverbinder
,
Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen