Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Adapterkabel, 0,5 m, schwarz, 51701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio-Adapterkabel, 0,5 m, schwarz, 51701
Audio-Adapterkabel, 0,5 m, schwarz, 51701
Artikel-Nr.:
     4502-82F1120
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51701
EAN/GTIN:
     4040849517013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Audio-Video-Kabel, 51701, Goobay Das Audio-Video-Kabel ist das perfekte elektronische Zubehör für Ihre Audioanwendungen, z.B. für Ihr Hobby-Tonstudio, Heimkinoabende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Es überträgt Audiosignale in höchster Qualität für ein kristallklares Klangerlebnis. Features * Der Klinkenstecker kann an alle 3,5 mm Klinkenbuchsen angeschlossen werden, die z.B. in Kopfhörern, Notebooks, Smartphones und Tablets verbaut sind * 2x Cinchstecker (rot/weiß) zum Anschluss von Geräten wie Receiver, Verstärker und Lautsprecher * Abgeschirmtes Anschlusskabel mit hochwertigen Innenleitern aus reinem Kupfer für optimale Klangqualität * Standardisierte, passgenaue Steckverbinder für minimalen Übertragungswiderstand * Das Audiokabel ist ideal für den Anschluss von Kopfhörern (3,5 mm Klinkeneingang) an einen Verstärker
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
3,5 mm-Stereo Stecker, 3-polig
Anschluss (2):
2 x Cinch-Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, cinch kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Cinch-Adapterleitung, Klinkenstecker-Adapterkabel, Klinkenstecker-Adapterleitung, Cinch, Cinchleitung, RCA-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1031
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,86*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,86*
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,76*
€ 3,50*
ab € 20,56*
€ 28,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77337
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.