Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 10m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 10m; schwarz
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 10m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-458HQ/10
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 10m
Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: RCA-Stecker x2;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Ausführung: stereo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 5,47*
€ 3,50*
ab € 21,92*
€ 30,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.