Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Adapterkabel 1,8 m1x3,5 mm Klinkenstecker auf 2xCinchstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio-Adapterkabel 1,8 m1x3,5 mm Klinkenstecker auf 2xCinchstecker
Audio-Adapterkabel 1,8 m1x3,5 mm Klinkenstecker auf 2xCinchstecker
Audio-Adapterkabel 1,8 m1x3,5 mm Klinkenstecker auf 2xCinchstecker
Audio-Adapterkabel 1,8 m1x3,5 mm Klinkenstecker auf 2xCinchstecker
Artikel-Nr.:
     4502-82F1131
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-510330-018-S
EAN/GTIN:
     4016032481348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Audio Adapterkabel, DB-510330-018-S, DIGITUS Das Stereo-Audioadapterkabel ermöglicht den einfachen Anschluss von Geräten mit 3,5-mm-Klinkenausgang an eine Stereoanlage – oder an andere Geräte mit zweifachem Cinch/RCA-Eingang. 3,5 mm Klinken-Anschlusskabel zum Verbinden von z.B. MP3-Player oder Smartphone über die Cinch-Eingänge Ihrer Stereoanlage. Features * Kompatibel mit allen Geräten mit 2-Cinch Anschlüssen/ 3,5 mm Klinkenanschluss * Vergoldete Kontakte: Für beste Signalübertragung * Aluminium Gehäuse und Nylon Geflecht für eine langlebige Nutzung * Erleben Sie Spitzenklang in Vollendung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
3,5 mm-Stereo Stecker, 3-polig
Anschluss (2):
2 x Cinch-Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.8 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinch kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Klinkenstecker-Adapterkabel, Klinkenstecker-Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,54*
€ 5,33*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,51*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,84*
€ 7,20*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,56*
€ 8,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,84*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.