Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Adapter Cinch/Cinch, 1 x Cinchstecker, 1 x Cinchkupplung, abgewinkelt, 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Adapter Cinch/Cinch, 1 x Cinchstecker, 1 x Cinchkupplung, abgewinkelt, 115
Audio-Adapter Cinch/Cinch, 1 x Cinchstecker, 1 x Cinchkupplung, abgewinkelt, 115
Artikel-Nr.:
     4502-82F156
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11590
EAN/GTIN:
     4051366115903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Audio-Adapter Cinch/Cinch Typ A 196. Eine Seite Cinch-Stecker, andere Seite Cinch-Kupplung, abgewinkelt, vergoldet, mit Farbkennring. Typ: A 196 B, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Steckverbinder (Ausgang):
Chinch-Stecker
Steckverbinder:
Chinch-Buchse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02165 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, Adapter, Steckverbinderadapter, Audio-Video-Adapter, AV-Adapter, Cinch-Adapter, Cinch-Verbindungsstück, RCA-Adapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Cinch, Cinch-Steckverbindung, RCA-Steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Videosteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.