Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR/Klinkenkabel 3-polig 3 m, RBMV030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR/Klinkenkabel 3-polig 3 m, RBMV030
XLR/Klinkenkabel 3-polig 3 m, RBMV030
Artikel-Nr.:
     4502-82F3006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RBMV030
EAN/GTIN:
     4099891065867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
adapterkabel klinke 3m
adapterkabel klinke
XLR/Klinkenkabel, RBFV030, REAN Symmetrisches Audiokabel 3,0 m, schwarz, PVC, AWG 24. Features * Schlankes und ergonomisches Design - platzsparend und bequem zu handhaben * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
XLR-Stecker, 3-polig
Anschluss (2):
6,35 mm-Stereo Stecker, 3-polig
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Klinkenstecker-Adapterkabel, Klinkenstecker-Adapterleitung, Audiotechnik, XLR-Kabel, XLR-Adapterkabel, XLR-Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,72*
€ 131,7568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,42*
€ 126,6398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,64*
€ 120,9516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,51*
€ 113,6569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.