| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F3007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RBMV060 EAN/GTIN: 4099891065874 |
| | |
|
| | |
| XLR/Klinkenkabel, RBMV060, REAN Symmetrisches Audiokabel 6,0 m, schwarz, PVC, AWG 24, 3-polig. Features * Schlankes und ergonomisches Design - platzsparend und bequem zu handhaben * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | XLR-Stecker, 3-polig | Anschluss (2): | 6,35 mm-Stereo Klinkenstecker | Ausführung: | Adapterkabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 6 m | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.286 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Klinkenstecker-Adapterkabel, Klinkenstecker-Adapterleitung, Audiotechnik, XLR-Kabel, XLR-Adapterkabel, XLR-Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel |
| | |
| |