| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F3008 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RBVV015 EAN/GTIN: 4099891064600 |
| | |
|
| | |
| Klinkenkabel, RBVV015, REAN Symmetrisches Audiokabel 1,5 m, schwarz, PVC, AWG 24, 3-polig. Features * Schlankes und ergonomisches Design - platzsparend und bequem zu handhaben * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 6,35 mm-Stereo Stecker, gerade | Anschluss (2): | 6,35 mm-Stereo Stecker, gerade | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.5 m | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.113 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Instrumentenkabel, Instrumentenleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel |
| | |
| |