| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-82F3012 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RD3MFX010 EAN/GTIN: 4099891065089 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | XLR Verlängerungskabel, RMFM005, REAN Hochleistungs-Datenkabel 1,0 m, schwarz, PVC, AWG 24, 3-polig. Features * Einzigartiger Buchsenkontakt vom Käfigtyp - erhöht die Leitfähigkeit * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels * Robuste Riegelverriegelung - bietet eine sichere Verbindung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss (1): | XLR-Buchse, 3-polig | Anschluss (2): | XLR-Stecker, 3-polig | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.094 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |