Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Verlängerungskabel 5-polig 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR Verlängerungskabel 5-polig 3 m
XLR Verlängerungskabel 5-polig 3 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F3020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RD5MFX030
EAN/GTIN:
     4099891065164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiotechnik
XLR-Kabel
XLR-Verlängerungskabel
XLR-Verlängerungsleitung
XLR Verlängerungskabel, RMFMX010, REAN Hochleistungs-Datenkabel 3,0 m, schwarz, PVC, AWG 24, 5-polig. Features * Einzigartiger Buchsenkontakt vom Käfigtyp - erhöht die Leitfähigkeit * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels * Robuste Riegelverriegelung - bietet eine sichere Verbindung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
XLR-Buchse, 5-polig
Anschluss (2):
XLR-Stecker, 5-polig
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6731 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,43*
€ 192,1017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,15*
€ 190,5785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,20*
€ 181,118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,23*
€ 170,4437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,14*
€ 151,2966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.