Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Verlängerungskabel 3-polig 1,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR Verlängerungskabel 3-polig 1,5 m
XLR Verlängerungskabel 3-polig 1,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F3047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RMFMX015
EAN/GTIN:
     4099891065331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiotechnik
XLR-Kabel
XLR-Verlängerungskabel
XLR-Verlängerungsleitung
XLR Verlängerungskabel, RMFMX015, REAN Mikrofonkabel 1,5 m, schwarz, PVC, AWG 24, 3-polig. Features * Einzigartiger Buchsenkontakt vom Käfigtyp - erhöht die Leitfähigkeit * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels * Robuste Riegelverriegelung - bietet eine sichere Verbindung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
XLR-Buchse, 3-polig
Anschluss (2):
XLR-Stecker, 3-polig
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.127 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,16*
€ 119,1904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,81*
€ 118,7739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,39*
€ 109,9441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,52*
€ 93,4388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.