Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR Verlängerungskabel 3-polig 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR Verlängerungskabel 3-polig 20 m
XLR Verlängerungskabel 3-polig 20 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F3054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RMFMX200
EAN/GTIN:
     4099891065409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audiotechnik
XLR-Kabel
XLR-Verlängerungskabel
XLR-Verlängerungsleitung
XLR Verlängerungskabel, RMFMX200, REAN Mikrofonkabel 20,0 m, schwarz, PVC, AWG 24, 3-polig. Features * Einzigartiger Buchsenkontakt vom Käfigtyp - erhöht die Leitfähigkeit * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels * Robuste Riegelverriegelung - bietet eine sichere Verbindung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
XLR-Buchse, 3-polig
Anschluss (2):
XLR-Stecker, 3-polig
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
20 m
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,16*
€ 228,6704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,96*
€ 205,8224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,14*
€ 198,8966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,23*
€ 189,4837
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,33*
€ 166,9927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.