Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR/Klinkenkabel 3-polig 3 m, RMFP030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR/Klinkenkabel 3-polig 3 m, RMFP030
XLR/Klinkenkabel 3-polig 3 m, RMFP030
Artikel-Nr.:
     4502-82F3056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RMFP030
EAN/GTIN:
     4099891065898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
adapterkabel klinke 3m
adapterkabel klinke
XLR/Klinkenkabel, RMFP030, REAN Mikrofonkabel 3,0 m, schwarz, PVC, AWG 24, 3-polig. Features * Schlankes und ergonomisches Design - platzsparend und bequem zu handhaben * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
XLR-Buchse, 3-polig
Anschluss (2):
6,35 mm-Mono Stecker, 2-polig
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Klinkenstecker-Adapterkabel, Klinkenstecker-Adapterleitung, Audiotechnik, XLR-Kabel, XLR-Adapterkabel, XLR-Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,21*
€ 140,6699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,51*
€ 139,8369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,44*
€ 131,4236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,38*
€ 121,8322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.