| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F3059 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RMVR030 EAN/GTIN: 4099891064747 |
| | |
|
| | |
| Klinkenkabel, RMVR030, REAN Symmetrisches Audiokabel 3,0 m, schwarz, PVC, AWG 24, 3-polig. Features * Schlankes und ergonomisches Design - platzsparend und bequem zu handhaben * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 6,35 mm-Stereo Stecker, gerade | Anschluss (2): | 6,35 mm-Stereo Stecker, abgewinkelt | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 3 m | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.168 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker stereo, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel |
| | |
| |