| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F3063 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RYCC009 EAN/GTIN: 4099891064969 |
| | |
|
| | |
| Cinchkabel (RCA), RYCC009, REAN Y-Adapter-Audiokabel 0,9 m, schwarz, PVC, AWG 24. Features * Attraktives und schlankes Design mit ergonomischer Fingerrille - platzsparend und bequem zu handhaben * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Vergoldete Kontakte - für beste Leitfähigkeit und Haltbarkeit * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 2 x Cinch-Stecker, gerade | Anschluss (2): | 2 x Cinch-Stecker, gerade | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 900 mm | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.099 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel, Cinch, Cinchleitung, RCA-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung |
| | |
| |