Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinchkabel 1,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cinchkabel 1,5 m
Cinchkabel 1,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F3064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RYCC015
EAN/GTIN:
     4099891064976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinchkabel (RCA), RYCC015, REAN Y-Adapter-Audiokabel 1,5 m, schwarz, PVC, AWG 24. Features * Attraktives und schlankes Design mit ergonomischer Fingerrille - platzsparend und bequem zu handhaben * Robustes Zinkdruckgussgehäuse - langlebig und zuverlässig * Spannfutter-Zugentlastung - beste Kabelhaltung, einfach zu montieren * Vergoldete Kontakte - für beste Leitfähigkeit und Haltbarkeit * Gummimanschetten-Knickschutz - garantiert besten Kabelschutz und bietet eine lange Lebensdauer des Kabels
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 x Cinch-Stecker, gerade
Anschluss (2):
2 x Cinch-Stecker, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, Cinch, Cinchleitung, RCA-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,16*
€ 196,5404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,20*
€ 194,208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,30*
€ 183,617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,27*
€ 176,4413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,78*
€ 156,8182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.