Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch/Klinkenkabel 2-polig 1,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cinch/Klinkenkabel 2-polig 1,5 m
Cinch/Klinkenkabel 2-polig 1,5 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F3066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RYPC015
EAN/GTIN:
     4099891065911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
adapterkabel klinke 2,5mm stecker
adapterkabel klinke
Cinch/Klinkenkabel, RYPC015, REAN Y-Adapter-Audiokabel 1,5 m, schwarz, PVC, 3-polig, AWG 24. Features * Wertvolles und schlankes Design mit ergonomischer Fingerrille - platzsparend und handlich * Robustes Ganzmetallgehäuse - zuverlässig und robust * Hochbelastbare Kabelklemme - beste Zugentlastung * 3,5-mm-Stecker 3-polig, vernickeltes Gehäuse, vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 x 6,35 mm-Mono Stecker, 2-polig
Anschluss (2):
2 x Cinch-Stecker, 2-polig
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.147 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: klinke adapterkabel 1,5 meter, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Cinch-Adapterleitung, Klinkenstecker-Adapterkabel, Klinkenstecker-Adapterleitung, Cinch, Cinchkabel, Cinchleitung, RCA-Leitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,52*
€ 177,9288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,60*
€ 174,454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,77*
€ 169,8963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,59*
€ 163,7321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,75*
€ 154,4025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.